ビッグトップパック

ビッグトップパック EBERLE ビッグトップパック EBERLE

タフな環境下でご使用いただけるバックパックです。
メインコンパートメントはU字型のフルジッパータイプになっており、口が大きく開きます。
EBERLESTOCK社メインフレームパックに取り付け可能です。
バッグ表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付けることができます。
コンプレッションベルトが前面と側面についています。

材質500デニールアラミドナイロン 幅(mm)305 質量(kg)3.36 容量100L 高さ(mm)838 奥行(mm)254 2018年トラスコ掲載ページ4 2211 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89607175 F100UD 100 UD(ユニカムドライ)
70,000
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
89607166 F100MJ 100 ミリタリーグリーン
67,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする