リトルトリックパック

リトルトリックパック EBERLE リトルトリックパック EBERLE

デイリーユース向けバックパックですショルダーストラップは取り外し可能です。
MOLLEシステム搭載で別売りのポーチなどを取り付け可能です。
U字型のフルジッパーで、口が大きく開きます。
マチの部分についているジッパーを開けると容量を増やすことができます。

材質1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm)305 質量(kg)1.63 容量19L 高さ(mm)483 奥行(mm)178 2018年トラスコ掲載ページ4 2216 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89607297 S27ME 19 ドライアース
46,000
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89607272 S27GN 19 グレー/グリーン
46,000
 
 
取扱い終了
89607288 S27MB 19 ブラック
46,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする