リトルブラザーパック

リトルブラザーパック EBERLE

メインコンパートメントはU字型のフルジッパータイプのため、口が大きく開きます。
EBERLESTOCK社ウォーハンマーとセットでご使用いただくことができます。
別売りのA4SSシリーズのスキャバード(鞘)を取り付けることで長尺物の収納も可能です。
MOLLEシステムにより別売りのポーチなどを取り付け可能です。
別売りのゴッサマーフレーム(AG2S/L)を取り付け可能です。(ただしスキャバード使用時はフレームの取り付けができません。)

材質500デニールコーデュラナイロン 幅(mm)279 質量(kg)1.81 容量30L 高さ(mm)559 奥行(mm)203 容量(L)30 2018年トラスコ掲載ページ4 2213 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89607342 G1MC コヨーテブラウン 836-1805
38,000
 
 
取扱い終了
89607358 G1ME ドライアース 836-1806
38,000
 
 
取扱い終了
89607367 G1MJ ミリタリーグリーン 836-1807
55,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする