充電式LEDランタンライト

充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス)

5段階明るさ切替式です。
マグネット・引っかけフック付です。
赤点灯機能付です。
USBで簡単に充電できます。
短時間ターボ点灯時の明るさMAX350ルーメンを実現しました。

電源充電池(USB充電式) 材質6061-T6(アルミニウム合金)、プラスチック 電源(V)USB充電タイプ 充電可能回数300回 2018年トラスコ掲載ページ7 1129 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89607902 CL30RBLACK 136
オープン
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
89607893 CL25RBLACK 99
10,110
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする