曜日別特売

ローリングバッグフレーム

ローリングバッグフレーム - FS

目的に合わせて組み合わせを変えることができる連結式キャリーケースのフレームです。

トラスコ品番
855-2677
材質
アルミ
形状
キャスター付フレーム
幅(mm)
406
質量(kg)
0.45
高さ(mm)
914
奥行(mm)
305
2018年トラスコ掲載ページ
4 2237
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89608182500-15-00478-0000-00
¥14,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする