GRIDFLUX スリングパック

GRIDFLUX スリングパック - MAX(マックス)[事務用品・工具]

スリングパックタイプです。
メインコンパートメントにはタブレット端末が収納可能です。
バックパック正面の上のポケットは、内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。
特許出願中のATLAS[[TM]]部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。

仕様
ボトルホルダー付
材質
500デニールナイロン、1000デニールナイロン
質量(kg)
1.3
容量(L)
18
ポケット数
正面2個、ウエストベルト1個
ポケット
外2個
2018年トラスコ掲載ページ
4 2198
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614218GRFBLK305229457836-1706ブラック
¥29,100
取扱い終了
89614227GRFGRY305229457836-1707グレー
¥25,000
取扱い終了
89614236GRFTAN305229457836-1708タン
¥25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする