IRONSTORM アドベンチャートラベルバッグ

IRONSTORM アドベンチャートラベルバッグ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

旅行用にデザインされており、たすき掛けすることもできます。
キャリーハンドルが4か所についています。
メインコンパートメントは取り外し可能なディバイダー付きで、ふた側にメッシュタイプのポケットが付いています。
外側のポケットには15インチまでのタブレット端末などを収納することができます。
特許出願中のATLAS[[TM]]部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
ヨークスタイルのストラップを採用しているため、重さが肩だけにかからず、長時間快適にご使用いただけます。

材質
500デニールナイロン、1000デニールナイロン
幅(mm)
381
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
660
奥行(mm)
279
容量(L)
62
ポケット数
正面2個
2018年トラスコ掲載ページ
4 2200
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614333RSMBLKブラック
¥54,510
取扱い終了
89614342RSMGRYグレー
¥54,510
取扱い終了
89614358RSMTANタン
¥54,510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする