G ベアリングユニット

G ベアリングユニット - NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニット - NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニット - NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニット - NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニット - NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニット - NTN(エヌティーエヌ)

軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっており、軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

用途伝動装置および一般機械などに。材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617088UCF322D1110819-717835.12 0060
176,100
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
89617097UCF324D1120819-717949.52 0060
222,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89617106UCF328D1140819-718087.42 0060
377,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89617115UCFS322D1-819-711238.62 0064
208,100
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
89617124UCFS324D1-819-711351.62 0064
271,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89617133UCFS328D1-819-711597.22 0064
458,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする