固定ハンドル式
走行安定性が良いです。
Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。
ホイールストッパーを搭載しておりハンドルを持ち上げるとブレーキがかかります。
仕様空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/616010)、ホイールストッパー
車輪径(Φmm)400
材質(車輪)ゴム
特性ストッパー付
2018年トラスコ掲載ページ8 1116
ブレーキ/ストッパーストッパー付
材質(荷台)スチール
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 8,000 ~ / 税込 ¥ 8,800 ~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 16,000 ~ / 税込 ¥ 17,600 ~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 17,500 ~ / 税込 ¥ 19,250 ~ |