これまで、都度溶接用の保持具を製作して溶接作業を行なっていた手間が劇的に改善される、溶接テーブルシステム一式です。天板に高精度な16mm(50mm間隔)の穴があけられており、本サイズに適合した付属アクセサリーを用いることで、多種多様なワークを素早く、確実に固定し、安定した溶接作業を繰り返して行うことが可能です。テーブル式なので、腰を曲げて作業する負担が軽減されます。天板は両面使用可能なので、片面が摩耗すれば、裏返して再度使用が可能です。