安全ゴーグル ウルトラソニック

安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス)
(1件のレビュー)

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。
視野が広く安全に作業が行えます。
高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。
高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)メガネの上から着用できます。
耐薬品性があります。

用途
機械組立。
建設、メンテナンス作業。
研磨、切削。
金属、機械加工。
研究、実験。
林業、農業。
レスキュー、消防隊。
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)117000 コーティングexcellence レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0070 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89634283 9302226 836-4298 EN166規格品 クリア レッド ポリプロピレン、 熱可塑性エラストマー、ポリカーボネート、ポリプロピレンテレフタレート
オープン
 
 
取扱い終了
89634292 9302247 836-4296 JIS T 8147規格品、EN166規格品 ブラウン オレンジ ポリプロピレン、 熱可塑性エラストマー、ポリカーボネート、ポリプロピレンテレフタレート、ラバー
オープン
 
 
取扱い終了
89634326 9302286 836-4297 JIS T 8147規格品、EN166規格品 グレー グレー ポリプロピレン、 熱可塑性エラストマー、ポリカーボネート、ポリプロピレンテレフタレート、ラバー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89634283
2020-04-27
用途:
発電所の機械メンテナンス時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

顔にフィットしてよかったです。
これで、仕事に励めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする