二眼型保護メガネ スーパーフィット

二眼型保護メガネ スーパーフィット UVEX(ウベックス)

色認識性能が優れているグレーレンズです。
高品質かつ耐久性のある曇り止めコーティングです。
テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。

用途ガス溶接作業に。 仕様EN166規格品、レンズ厚1.5mm 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 種類保護メガネ レンズ色グレー 2018年トラスコ掲載ページ7 0359 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
遮光度
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89636085 9178041 #1.7
オープン
3,298
アウトレット
3,628 (税込)
当日出荷
89636094 9178043 #3
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする