Bates
SCHOCK FX
通気性の高いウォータープルーフです。
材質
防水牛革
仕様
スリップ防止アウトソール、セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい。)、ウォータープルーフレザーを採用しています。、通気性の良いメッシュ素材を使っています。、疲労軽減の構造となっています。
形状
ハイカット
質量(kg)
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0994
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89637765
E07011EW10
856-2224
29
¥
54,630
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89637826
E07011EW9.5
856-2223
28.5
¥
54,630
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89637774
E07011EW7
856-2218
26
¥
41,500
取扱い終了
89637783
E07011EW7.5
856-2219
26.5
¥
54,630
取扱い終了
89637792
E07011EW8
856-2220
27
¥
54,630
取扱い終了
89637808
E07011EW8.5
856-2221
27.5
¥
41,500
取扱い終了
89637817
E07011EW9
856-2222
28
¥
54,630
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください