曜日別特売

アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ

アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ - アクアシステムアドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ - アクアシステムアドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ - アクアシステムアドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ - アクアシステムアドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ - アクアシステム

エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。
別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。
コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。
握りやすいノズルを採用しています。
湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19)防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。

用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。付属品手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m)トラスコ品番821-9516材質本体:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)0~40揚程(m)3(押上)最大吐出量(L/min)25(1cP時)空気消費量(L/min)235ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体アドブルー駆動方式エア式コンプレッサー3馬力2018年トラスコ掲載ページ7 0783内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89639052AD-1 Air
188,200
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする