SDタオルバー80 吸盤付

SDタオルバー80 吸盤付 アスベル

ベーシックな洗面用品です。
タイルやガラス面にしっかり吸着する吸盤取り付けタイプです。

用途タオル掛け トラスコ品番836-2116 材質バー:スチール(樹脂コーティング)、キャップ:ポリエチレン、支持部:ポリスチレン、吸盤:エラストマー 幅(mm)830 高さ(mm)60 質量(g)179 タイプ吸盤付 奥行(mm)61 耐荷重2.0kg 2018年トラスコ掲載ページ9 0189 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89639427 581069
700
659
725 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 2,300 / 税込 2,530
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする