アスベル アスベルの 科学研究・開発用品 アスベルの 研究関連用品・実験用必需品 アスベルの ヘラ/さじ/トング メジャースプーン メジャースプーン 注文コード 便利な3サイズセットです。 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番833-8970 セット内容2.5cc、5cc、15cc 幅(mm)45 高さ(mm)30mm 質量(g)24 奥行(mm)122 2018年トラスコ掲載ページ10 0967 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 230493 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89639594 230493 ¥350 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ピラニ真空計センサ 岡野製作所 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 染色角バット(壺) 松浪硝子工業 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ 鉄製スタンド 12EN ヤガミ 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC ヤガミ 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ シリコントング ケニス 税込¥2,198~ ¥1,998~ シリコンドレッジ アラム 税込¥2,638~ ¥2,398~ 木へら アキュラ 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ Vブロック A型 機械仕上 新潟精機(SK) 税込¥16,478~ ¥14,980~ マフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋 tantore 税込¥12,078~ ¥10,980~ グリセリン 工業グレード Kシリーズ(100%品、85%品) 大伸化学 税込¥13,748~ ¥12,498~ Vブロック B型 機械仕上 新潟精機(SK) 税込¥16,478~ ¥14,980~ ピペットトレー 宮原計量器 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ウルトラロングヘラ アズワン 税込¥26,378~ ¥23,980~ (1) Vikan PP製 計量スプーン 2L 黄 Vikan(ヴァイカン) 税込¥1,396~ ¥1,269~ テレポガイド サンプラテック 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ テレポマーカー サンプラテック 税込¥3,518 ¥3,198 薬さじ(プラスチック黒) アラム 税込¥934~ ¥849~ グリセリン 食品添加物グレード Fシリーズ(100%品、85%品) 大伸化学 税込¥13,498~ ¥12,498~ ナフロン(R)シート ニチアス 税込¥3,518~ ¥3,198~ (6) ネオジム磁石 強力マグネット 超強力磁石 直方体 6個セット AFF WARE 税込¥1,309 ¥1,190 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品ヘラ/さじ/トング実験研究用さじ(スプーン)実験研究用計量スプーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります 実験研究用薬匙 実験研究用計量スプーン 実験研究用ひしゃく 実験研究用スコップ シェアする マイページ 最近見た商品