曜日別特売

業務用はしご兼用脚立MXB-FX

業務用はしご兼用脚立MXB-FX - アルインコ

安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立です。
踏ざん幅60mmと安全性にすぐれた脚立です。
脚端具はボルト交換式で取り替えが楽です。

用途
室内、屋内の高所作業に。
2018年トラスコ掲載ページ
7 1151
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
質量(kg)
材質
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89641073MXB60FX1300.521.132.7アルミ60
¥15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89641082MXB90FX1300.821.753.6アルミ60
¥16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89641037MXB120FX1301.112.374.5アルミ60
¥20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89641046MXB150FX1301.412.996.7アルミ60
¥25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89641055MXB180FX1301.703.608.4アルミ60
¥32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89641064MXB210FX1301.994.2210.0アルミ60
¥64,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする