曜日別特売

プレセット型トルクドライバー

プレセット型トルクドライバー - GEDOREプレセット型トルクドライバー - GEDOREプレセット型トルクドライバー - GEDORE
(1件のレビュー)

幅広いトルク値で使用できます。
設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。
丈夫で高い品質のトルクドライバーです。
エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。
軽量モデルです。

用途電子機器組立、メンテナンス関連。種類プレセット形精度(%)±6負荷方向主な用途一般締付作業差込角(mm)6.35
注意
※調整したトルク値を計測するトルクチェッカーが別途必要です。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
材質(ハンドル)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89646348656001丁0.5~4.5-140-855-6963
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
312755290655001個0.2~1.5-132-855-6962
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646278160401丁0.2~1.20.01169-855-6969
オープン
取扱い終了
返品不可
89646287165001丁1~60.1184-855-6970
オープン
取扱い終了
返品不可
89646296167001丁4~90.1184-855-6971
オープン
取扱い終了
89646305654001丁0.05~0.25-132-855-6961
オープン
取扱い終了
89646323655001丁0.2~1.5-132-855-6962
オープン
取扱い終了
89646366657001丁2.5~13.5-140-855-6964
オープン
取扱い終了
返品不可
89646445150001丁0.04~0.22-76アルミニウム855-6956
オープン
取扱い終了
89646454150801丁0.02~0.22-104アルミニウム855-6957
オープン
取扱い終了
89646463152201丁0.14~1.35-111アルミニウム855-6958
オープン
取扱い終了
89646472156001丁0.5~4.0-127アルミニウム855-6959
オープン
取扱い終了
89646488158901丁2.5~13.6-137アルミニウム855-6960
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89646323
2021-12-19
用途: 精密機械製造
製造業

「このネジを連続して締めるだけ!」というのであれば問題ありませんが、トルクチェッカーで調整が必要なため、ビット交換でサイズを変更して使う私の作業には、トルクを変更する必要があり、購入しましたが使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする