Cat6A STPパッチコード
SFTPタイプのケーブルを使用しています。
ラッチが折れにくい、オーバーラッチブーツを採用しています。
RJ45モジュラープラグはシールド付を使用しています。
用途LAN工事に。
色青緑
規格CAT6A
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)5.7
シールドSTPケーブル
導体サイズ(AWG[mm2])AWG27
2018年トラスコ掲載ページ3 0830
材質(ジャケット)LSZH
爪折れ防止あり
内容量1本
LANケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07