防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料
耐水性、耐透水性、電気絶縁性に優れたゴム系高分子材料を溶剤に溶解したコーティング材料です。
乾燥後は、解体のできる皮膜を形成します。
色付のため、塗布した箇所をひと目で確認できます。
皮膜は絶縁、防食に効果を発揮します。
用途
屋内600V以下の端子台の絶縁・防錆。
屋内でのスイッチ類のシール・防湿保護。
ボルト締め接続など各種屋内接続部の絶縁・防錆。
材質ブチルゴム系材料
色ベンガラ色
外観ベンガラ色
性状高粘ちゅう液体
2018年トラスコ掲載ページ3 1023
屋内でのスイッチ類のシール・防湿保護。
ボルト締め接続など各種屋内接続部の絶縁・防錆。