ニューデラック 中間吊ブラケット

ニューデラック 中間吊ブラケット TOSO

ニューデラック用部品です。

用途一般的なカーテンレールとして。 仕様TOSO ニユ-デラツク 中間吊ブラケット 共通 トラスコ品番858-0815 材質スチール 長さ(mm)13 幅(mm)25 高さ(mm)26 質量(g)10 品名中間吊ブラケット 共通 2018年トラスコ掲載ページ10 0756 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89685058 ND-TKB
250
219
241 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする