ピクチャーS1 店頭セットMGマットS 0.3M

ピクチャーS1 店頭セットMGマットS 0.3M TOSO ピクチャーS1 店頭セットMGマットS 0.3M TOSO

様々な軽量なものを掛けられます。

用途壁にも取り付けられるレール。様々な軽量のものを掛けれます。 長さ(mm)300 仕様ピクチヤ-S1 店頭セットMGマツトS 0.3M トラスコ品番836-0145 セット内容レール1本、マグネットブラケット2個、フック2個、キャップ2個 材質アルミ、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 幅(mm)8 マットシルバー 高さ(mm)20 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ10 0573 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89685548 PS1-T300MGMS
3,610
3,298
3,628 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする