ピクチャー T1 ホワイト アナアリ4M
スペースの美観を損なうことないシンプルなデザインです。
最大30kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。
用途絵画などの額縁を飾るレールに。
長さ(mm)4000
仕様ピクチャーレール
トラスコ品番836-0136
材質アルミニウム、表面処理:アルマイト仕上げ
幅(mm)19.5
質量(kg)1
色ホワイト
高さ(mm)14.7
2018年トラスコ掲載ページ10 0759
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |