TRUSCO TRUSCOの 測定用品 TRUSCOの マグネット用品 TRUSCOの 磁選機器 マグネットキャッチ(フレキシブル) マグネットキャッチ(フレキシブル) 注文コード 89692173 (1件のレビュー) 細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。 キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。 用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。 トラスコ品番856-6667 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ、グリップ:ABS 質量(g)130 2018年トラスコ掲載ページ1 1197 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TMCF-500 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89692173 TMCF-500 ¥1,530 ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 欠品中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測定用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置 ダイナミックツール 税込¥28,578~ ¥25,980~ ピックアップツール はくでん 税込¥659 ¥599 バスケットへ マグネットVブロック モノタロウ 税込¥16,478~ ¥14,980~ (6) まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCO 税込¥5,643~ ¥5,130~ まとめ買い ネオジム磁石(丸形) TRUSCO 税込¥2,352~ ¥2,138~ ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業 税込¥516~ ¥469~ フレキシブルノズルホルダ カネテック 税込¥18,678~ ¥16,980~ 強力マグネット(穴付) エスコ 税込¥3,146~ ¥2,860~ 永磁ホルダ カネテック 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ マグネットスタンド フレキシブルアーム はくでん 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ステンレス製防滴タイプ和算ボックス バルコム 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ シングルポイントタイプロードセル バルコム 税込¥37,378 ¥33,980 超小型ロードボタンタイプロードセル バルコム 税込¥73,678 ¥66,980 ポータブルストレンゲージメータ バルコム 税込¥136,378 ¥123,980 バスケットへ 変換アダプタ バルコム 税込¥3,848 ¥3,498 携帯型振動測定システム 明立精機 税込¥3,077,800~ ¥2,798,000~ Φ81インテリジェント丸型デジタル圧力計 バルコム 税込¥153,780~ ¥139,800~ 双眼鏡 Papilio III 6.5x21 WR W/C PENTAX(ペンタックス) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 双眼鏡 Papilio III 8.5x21 WR W/C PENTAX(ペンタックス) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ステンレスメジャー 2m はくでん 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品マグネット用品磁選機器鉄粉/鉄片回収用品 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 89692173 2023-10-21 用途: 車両メンテナンス 運輸・通信業 小さな螺子を落とした時とても重宝してます。先が曲がるので・・・ 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります マグネット棒 格子型マグネット 鉄粉/鉄片回収用品 シェアする マイページ 最近見た商品