曜日別特売
TMCF-500 マグネットキャッチ(フレキシブル) TRUSCO 89692173

メイン画像

マグネットキャッチ(フレキシブル)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
89692173
品番
TMCF-500
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。
キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。

用途
手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。
トラスコ品番
856-6667
材質
マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ、グリップ:ABS
全長(mm)
500
質量(g)
130
軸長(mm)
395
吸着力(N)
6.9
先端径(mm)
Φ13
2018年トラスコ掲載ページ
1 1197

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89692173
2023-10-21
用途: 車両メンテナンス
運輸・通信業

小さな螺子を落とした時
とても重宝してます。先が曲がるので・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする