装飾平小ねじ 低頭縦目ローレット M6

装飾平小ねじ 低頭縦目ローレット M6 TRUSCO 装飾平小ねじ 低頭縦目ローレット M6 TRUSCO

装飾用の平小ねじです。

用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)3 2018年トラスコ掲載ページ2 0415 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
頭部径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89697974 DS-AB210 855-5823 8 16
395
319
351 (税込)
翌々日出荷
89697947 DS-AB200 855-5820 6 12
285
 
 
取扱い終了
89697956 DS-AB201 855-5821 7 12
350
 
 
取扱い終了
89697965 DS-AB202 855-5822 8 12
380
 
 
取扱い終了
89697983 DS-AB211 855-5824 10 16
340
 
 
取扱い終了
89697992 DS-AB212 855-5825 11 16
390
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする