ポータブルバンドソー ステンレス用

ポータブルバンドソー ステンレス用 TRUSCO ポータブルバンドソー ステンレス用 TRUSCO ポータブルバンドソー ステンレス用 TRUSCO

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。

用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm)27 材質コバルトハイスバイメタル 山数6/10 2018年トラスコ掲載ページ5 0829 内容量1セット(5本)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89706164 NS2750X27-610 2750
64,200
48,980
53,878 (税込)
翌日出荷
89706173 NS3750X27-610 3750
74,900
56,980
62,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする