曜日別特売
NS2750X27-610 ポータブルバンドソー ステンレス用 TRUSCO 89706164

代表画像

NS2750X27-610 ポータブルバンドソー ステンレス用 TRUSCO 89706164
NS2750X27-610 ポータブルバンドソー ステンレス用 TRUSCO 89706164

ポータブルバンドソー ステンレス用

商品レビューを投稿する
全長(mm)2750
内容量1セット(5本)注文コード89706164品番NS2750X27-610
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥64,200販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。

用途
一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
全長(mm)
2750
トラスコ品番
856-3563
適合機種
日立CB-22F、CB22FA2、CB22FB・高速HRB-2750・フナソーHB-200
材質
コバルトハイスバイメタル
幅(mm)
27
質量(g)
495
山数
6/10
2018年トラスコ掲載ページ
5 0829

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする