エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)つなぎ

エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)つなぎ - TRUSCOエレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)つなぎ - TRUSCO

クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。

用途静電気対策が必要な環境。種別つなぎ機能静電気防護規格JIS規格材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])ホワイト内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89709192TELPC-LLLL170~18590~105856-4286170
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31253829TELPC-MM155~17075~88856-4284150
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
89709122TELPC-3L3L175~19095~110856-4287200
1,690
1,498
1,648(税込)
欠品中
89709183TELPC-LL165~18085~100856-4285160
1,690
1,498
1,648(税込)
欠品中
89709208TELPC-MM155~17075~88856-4284150
1,670
取扱い終了
89709217TELPC-SS145~15565~82856-4283140
1,670
取扱い終了
31253838TELPC-SS145~15565~82856-4283140
1,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする