TRUSCO
JIS T 8127適合安全ベスト
JIS T 8127に適合した、高視認性の安全ベストです。
EN規格やISO規格にも適応しています。
テープ地色
グレー
材質
本体:ポリエステル100%
質量(g)
200
2018年トラスコ掲載ページ
6 0482
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89710093
TABJ-OR
蛍光オレンジ
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89710102
TABJ-YE
蛍光イエロー
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください