耐溶剤手袋 重作業用

耐溶剤手袋 重作業用 TRUSCO

摩耗に強く重作業に向いています。
表面樹脂が柔かく、裏地付きです。

用途機械作業、理化学、部品洗浄、印刷業。 ホワイト 耐溶剤性有機溶剤全般 材質表:ポリウレタン、裏:綿 仕様裏地付 厚さ(mm)1.1 入数(双)1 材質(表)ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ6 0631 内容量1双
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89710477 TYGH-S S 21.5
3,740
3,298
3,628 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89710443 TYGH-L L 33
3,740
 
 
取扱い終了
89710452 TYGH-LL LL 33.5
3,740
 
 
取扱い終了
89710468 TYGH-M M 32.5
3,740
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする