TRUSCO
週間作業予定マグネットシート
マグネットシートタイプなので設置、取り外しが容易な週間作業予定表です。
表面はホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでのかき消しが可能です。
表示内容
今週の作業予定
取付方式
マグネット
取付け方法
マグネット
材質
表面:PET、裏面:マグネット、印刷面:塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
855-7822
質量(g)
890
縦(mm)
600
横(mm)
900
2018年トラスコ掲載ページ
6 1472
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89712683
TSYM-6090
¥
9,160
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください