ソフト不織布

ソフト不織布 TRUSCO

軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です。
色移りしにくいので、各種分野に巾広く展開できます。
カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です。

用途
包装資材として。
展示品の敷物に。
厚さ(mm)0.40mm(参考値) 材質ナイロン不織布 形状ロールタイプ 質量(kg)2.2 長さ(m)25 呼び寸法(縦×横)(m)0.92×25 目付(g/m2)70 幅(m)0.92 2018年トラスコ掲載ページ6 1646 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89712735 TA3000-BK
19,990
17,980
19,778 (税込)
当日出荷

返品不可
89712726 TA3000-B
19,040
 
 
取扱い終了
89712744 TA3000-R
19,040
 
 
取扱い終了
89712753 TA3000-W
19,040
 
 
取扱い終了
89712762 TA3000-Y
17,670
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする