マジックテープ 縫製用A側

マジックテープ 縫製用A側 TRUSCO マジックテープ 縫製用A側 TRUSCO マジックテープ 縫製用A側 TRUSCO マジックテープ 縫製用A側 TRUSCO マジックテープ 縫製用A側 TRUSCO マジックテープ 縫製用A側 TRUSCO マジックテープ 縫製用A側 TRUSCO マジックテープ 縫製用A側 TRUSCO

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。

用途さまざまな商品の固定に。 材質ポリエステル タイプ縫製取付タイプ 長さ(m)25 2018年トラスコ掲載ページ6 1741 内容量1巻
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89714135 TMAH-1625-LOR 蛍光オレンジ 16 859-0915 140
12,700
9,498
10,448 (税込)
翌日出荷
89714144 TMAH-1625-LY 蛍光イエロー 16 856-0760 140
12,700
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷
89714153 TMAH-2025-LOR 蛍光オレンジ 20 859-0916 175
13,450
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷
89714162 TMAH-2025-LY 蛍光イエロー 20 856-0764 175
13,450
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷
89714178 TMAH-2525-LOR 蛍光オレンジ 25 859-0917 220
13,840
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷
89714187 TMAH-2525-LY 蛍光イエロー 25 856-0768 220
13,840
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷
89714196 TMAH-5025-LOR 蛍光オレンジ 50 859-0918 420
26,070
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷
89714205 TMAH-5025-LY 蛍光イエロー 50 856-0772 420
26,070
21,980
24,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする