リユース袋 開閉部再剥離タイプ

リユース袋 開閉部再剥離タイプ TRUSCO

再剥離なので何度も使用可能な袋です。
小物出荷梱包に適した袋です。
簡易的な通い便にも便利です。
焼却時に二酸化炭素を削減する素材を使用しています。
再剥離なので、数回の再利用が可能、簡易的な通い便にも便利です。

用途
収納袋として。
通い袋として。
厚さ(mm)0.08mm 仕様サイズ345×240MM 材質ポリエチレン(LLDPE) 縦(mm)345 横(mm)240 2018年トラスコ掲載ページ6 1808 内容量1セット(50枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89714537 TRB-A4-JUNGLE 855-2576 ジャングル
1,850
 
 
取扱い終了
89714546 TRB-A4-SIROMADO 855-2575 白窓
1,750
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする