こんなお得な商品も!
木柄ショベル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
(26)
軽量で、強く切れ味たしかです。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)830
材質刃先:ショベル鋼板(S45C)、柄:樫材
板厚(mm)1.45
2018年トラスコ掲載ページ7 0048
内容量1本
土木建築関連 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 89715912
2020-06-07
- 用途:
- 家庭菜園、庭木移植等の土いじり
その他業種
小振りのタイプが欲しかったので、モノタロウさんで見つけ購入したところです。
木柄の太さが、やや太くて丁度握りやすく、樫材で丈夫に作られてる感じです。
意外と軽いですが鋼鈑部の強度もしっかりしており、永く使える物だと思います。
この値段でお買い得かなと、感じました。