ガスケット フランジ外パッキン 10K

ガスケット フランジ外パッキン 10K - TRUSCOガスケット フランジ外パッキン 10K - TRUSCOガスケット フランジ外パッキン 10K - TRUSCOガスケット フランジ外パッキン 10K - TRUSCOガスケット フランジ外パッキン 10K - TRUSCOガスケット フランジ外パッキン 10K - TRUSCOガスケット フランジ外パッキン 10K - TRUSCO

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。
柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。
潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。
JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。

用途
各種配管のフランジ用ガスケットに。
水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0505内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89717574TFPS-10K25A-15829-16302625
190
169
186(税込)
当日出荷
89717592TFPS-10K300A-15829-1641180300
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89717608TFPS-10K300A-30829-1655349300
4,730
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89717644TFPS-10K40A-30829-16466640
430
359
395(税込)
当日出荷
89717678TFPS-10K65A-15829-16344665
370
319
351(税込)
当日出荷
89717696TFPS-10K80A-15829-16354880
420
369
406(税込)
当日出荷
89717495TFPS-10K15A-15829-16281615
120
109
120(税込)
欠品中
89717504TFPS-10K15A-30829-16423215
200
179
197(税込)
欠品中
89717565TFPS-10K250A-30829-1654327250
3,820
3,298
3,628(税込)
欠品中
89717583TFPS-10K25A-30829-16445425
300
259
285(税込)
欠品中
89717617TFPS-10K32A-15829-16313232
230
199
219(税込)
欠品中
89717626TFPS-10K32A-30829-16456032
360
309
340(税込)
欠品中
89717635TFPS-10K40A-15829-16323340
250
219
241(税込)
欠品中
89717687TFPS-10K65A-30829-16489165
620
539
593(税込)
欠品中
89717434TFPS-10K100A-15829-163659100
540
取扱い終了
89717443TFPS-10K100A-30829-1650114100
880
取扱い終了
89717452TFPS-10K125A-15829-163780125
1,140
取扱い終了
89717468TFPS-10K125A-30829-1651160125
1,370
取扱い終了
89717477TFPS-10K150A-15829-163898150
1,260
取扱い終了
89717486TFPS-10K150A-30829-1652190150
1,730
取扱い終了
89717513TFPS-10K200A-15829-1639115200
1,640
取扱い終了
89717522TFPS-10K200A-30829-1653223200
2,820
取扱い終了
89717538TFPS-10K20A-15829-16291720
130
取扱い終了
89717547TFPS-10K20A-30829-16433420
210
取扱い終了
89717556TFPS-10K250A-15829-1640166250
2,190
取扱い終了
89717653TFPS-10K50A-15829-16333950
300
取扱い終了
89717662TFPS-10K50A-30829-16477850
510
取扱い終了
89717705TFPS-10K80A-30829-16499680
840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする