曜日別特売
TFPS-10K20A-30 ガスケット フランジ外パッキン 10K TRUSCO 89717547

メイン画像

TFPS-10K20A-30 ガスケット フランジ外パッキン 10K TRUSCO 89717547
TFPS-10K20A-30 ガスケット フランジ外パッキン 10K TRUSCO 89717547
TFPS-10K20A-30 ガスケット フランジ外パッキン 10K TRUSCO 89717547

ガスケット フランジ外パッキン 10K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚呼び径(A)20材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤厚さ(mm)3注文コード89717547品番TFPS-10K20A-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。
柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。
潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。
JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。

用途
各種配管のフランジ用ガスケットに。
水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤トラスコ品番829-1643種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3質量(g)34種類外パッキン使用温度範囲(℃)-50~+180呼び径(B)3/4使用圧力10KJIS規格JIS S 3200-7:2004呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15外径(mm)100内径(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 0505
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする