ガスケット フランジ外パッキン 5K

ガスケット フランジ外パッキン 5K - TRUSCOガスケット フランジ外パッキン 5K - TRUSCOガスケット フランジ外パッキン 5K - TRUSCOガスケット フランジ外パッキン 5K - TRUSCO

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。
柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。
潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。
JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。

用途
各種配管のフランジ用ガスケットに。
水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0504内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89717714TFPS-5K100A-15829-160851100
430
369
406(税込)
当日出荷
89717723TFPS-5K100A-30829-162298100
850
729
802(税込)
当日出荷
89717775TFPS-5K15A-15829-16001115
100
86
95(税込)
欠品中
89717784TFPS-5K15A-30829-16142115
170
149
164(税込)
欠品中
89717818TFPS-5K20A-15829-16011620
120
109
120(税込)
欠品中
89717827TFPS-5K20A-30829-16152320
190
169
186(税込)
欠品中
89717836TFPS-5K250A-15829-1612145250
1,810
1,598
1,758(税込)
欠品中
89717845TFPS-5K250A-30829-1626282250
3,630
3,198
3,518(税込)
欠品中
89717854TFPS-5K25A-15829-16021625
130
119
131(税込)
欠品中
89717863TFPS-5K25A-30829-16162925
210
189
208(税込)
欠品中
89717888TFPS-5K300A-30829-1627311300
4,560
3,998
4,398(税込)
欠品中
89717897TFPS-5K32A-15829-16032232
190
169
186(税込)
欠品中
89717906TFPS-5K32A-30829-16174232
280
249
274(税込)
欠品中
89717915TFPS-5K40A-15829-16042340
190
169
186(税込)
欠品中
89717924TFPS-5K40A-30829-16184540
310
269
296(税込)
欠品中
89717933TFPS-5K50A-15829-16052550
220
189
208(税込)
欠品中
89717958TFPS-5K65A-15829-16063465
310
269
296(税込)
欠品中
89717967TFPS-5K65A-30829-16206665
540
469
516(税込)
欠品中
89717976TFPS-5K80A-15829-16074980
390
339
373(税込)
欠品中
89717985TFPS-5K80A-30829-16219680
650
559
615(税込)
欠品中
89717732TFPS-5K125A-15829-160967125
820
取扱い終了
89717748TFPS-5K125A-30829-1623133125
1,810
取扱い終了
89717757TFPS-5K150A-15829-161083150
1,080
取扱い終了
89717766TFPS-5K150A-30829-1624163150
2,000
取扱い終了
89717793TFPS-5K200A-15829-1611103200
1,280
取扱い終了
89717802TFPS-5K200A-30829-1625208200
2,470
取扱い終了
89717872TFPS-5K300A-15829-1613158300
2,010
取扱い終了
89717942TFPS-5K50A-30829-16195050
370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする