ガスケット フランジ内パッキン 10K

ガスケット フランジ内パッキン 10K - TRUSCOガスケット フランジ内パッキン 10K - TRUSCO

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。
柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。
潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。
JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。

用途
各種配管のフランジ用ガスケットに。
水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0503内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89718168TFPU-10K300A-30829-1711162300
3,730
3,198
3,518(税込)
当日出荷
89718213TFPU-10K50A-15829-16891550
190
159
175(税込)
当日出荷
89718003TFPU-10K100A-30829-170649100
460
399
439(税込)
欠品中
89718064TFPU-10K15A-30829-16981115
90
77
85(税込)
欠品中
89718107TFPU-10K20A-30829-16991320
100
86
95(税込)
欠品中
89718125TFPU-10K250A-30829-1710153250
2,910
2,498
2,748(税込)
欠品中
89718177TFPU-10K32A-15829-16871132
140
129
142(税込)
欠品中
89718186TFPU-10K32A-30829-17012132
160
139
153(税込)
欠品中
89718247TFPU-10K65A-30829-17043465
350
299
329(税込)
欠品中
89718265TFPU-10K80A-30829-17054180
410
359
395(税込)
欠品中
89717994TFPU-10K100A-15829-169226100
350
取扱い終了
89718012TFPU-10K125A-15829-169333125
410
取扱い終了
89718028TFPU-10K125A-30829-170766125
1,010
取扱い終了
89718037TFPU-10K150A-15829-169443150
530
取扱い終了
89718046TFPU-10K150A-30829-170883150
1,420
取扱い終了
89718055TFPU-10K15A-15829-1684615
80
取扱い終了
89718073TFPU-10K200A-15829-169554200
750
取扱い終了
89718082TFPU-10K200A-30829-1709103200
2,010
取扱い終了
89718098TFPU-10K20A-15829-1685720
100
取扱い終了
89718116TFPU-10K250A-15829-169680250
1,190
取扱い終了
89718134TFPU-10K25A-15829-1686825
110
取扱い終了
89718143TFPU-10K25A-30829-17001725
140
取扱い終了
89718152TFPU-10K300A-15829-169784300
1,460
取扱い終了
89718195TFPU-10K40A-15829-16881240
150
取扱い終了
89718204TFPU-10K40A-30829-17022240
180
取扱い終了
89718222TFPU-10K50A-30829-17032950
230
取扱い終了
89718238TFPU-10K65A-15829-16901765
220
取扱い終了
89718256TFPU-10K80A-15829-16912180
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする