TRUSCO
軽量防音パネル
樹脂フレーム、樹脂遮音パネルで簡易防音対策に適しています。
軽量で持ち運びやすく、加工やレイアウトも容易にできます。
樹脂フレーム・樹脂遮音パネル採用で軽量です。
用途
屋内用、防音対策パネルとして。
付け外しの多い場所の防音に。
騒音発生源の防音に。
幅(mm)
900
厚さ(mm)
37
2018年トラスコ掲載ページ
7 0804
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89718597
TSP-0609
855-0571
1.8
616
¥40,000
¥
32,980
¥36,278
(税込)
当日出荷
返品不可
89718606
TSP-1209
855-0572
3.5
1216
¥77,000
¥
66,980
¥73,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89718615
TSP-1809
855-0573
5.3
1816
¥110,000
¥
89,980
¥98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。