M3型中量棚用引出ストッパー W900用

M3型中量棚用引出ストッパー W900用 TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用 TRUSCO

棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。
棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。

均等積載量(kg/段)300 ネオグレー 適合M3型 間口900mm用 トラスコ品番856-3323 材質スチール 質量(kg)0.89 最大積載量(kg/台)2500 2018年トラスコ掲載ページ8 0085 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89722072 MM-HS900
1,880
1,698
1,868 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする