ガードフェンス H250用 背面側面セット

ガードフェンス H250用 背面側面セット TRUSCO ガードフェンス H250用 背面側面セット TRUSCO

穴に差し込むだけで簡単に取り付けできます。

高さ(mm)250 仕様側面用Φ6mm丸棒/背面用Φ5mm丸棒 適合HM3-B9060、HM3-M9060 トラスコ品番856-3696 セット内容側面用×2枚、背面用×1枚 材質スチール(ユニクロメッキ) 質量(kg)4.2 2018年トラスコ掲載ページ8 0111 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89722115 GM3-25SET
21,280
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする