TRUSCO TRUSCOの 保管用品 TRUSCOの 物品棚/収納用品 TRUSCOの 軽・中量棚 M2棚板隙間カバーW1760 ネオグレー M2棚板隙間カバーW1760 ネオグレー 注文コード 89722273 注文コード 89722273 M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。 色ネオグレー 適合M2型 間口1760mm用 トラスコ品番856-3687 材質スチール 質量(kg)1.16 2018年トラスコ掲載ページ8 0104 内容量1枚 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M2-W6SC 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89722273 M2-W6SC ¥1,970 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 当日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 軽・中量棚 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TM3型用パンチング穴付側あたり TRUSCO 税込¥2,528~ ¥2,298~ 軽中量ボルトレス棚 TUG型 下段開放用側当たり TRUSCO 税込¥3,078~ ¥2,798~ 中量ボルトレス棚用下ビーム用スカート TRUSCO 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ DAV-01専用ラック取付用金具 ADTECHNO(エーディテクノ) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 開放型棚L/LF/LWF型用棚板セット サカエ 税込¥2,638~ ¥2,398~ 中量棚C型/CW型用落下防止バー サカエ 税込¥3,188~ ¥2,898~ MKKWキャスターラック用棚板セット サカエ 税込¥4,398~ ¥3,998~ 中量棚RL型/RLW型/B型/BW型用壁面固定金具 サカエ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 床面固定金具 サカエ 税込¥626 ¥569 バスケットへ 中量棚C型/CW型用オプションアンカーベース サカエ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 中軽量棚ND型/NDW型/NE型/NEW型用アンカーベース サカエ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 重量棚NR型用棚板セット サカエ 税込¥18,678~ ¥16,980~ アンカーベース(中量タイプ)50角用 サカエ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 中軽量棚MLW型用棚板セット サカエ 税込¥6,598~ ¥5,998~ アンカーベース(中軽量タイプ)40角用 サカエ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 軽中量棚ND/NDW型オプション側面受け サカエ 税込¥1,648~ ¥1,498~ 中量棚NL/WG型オプション側面受け サカエ 税込¥1,758~ ¥1,598~ 壁面固定金具 サカエ 税込¥527~ ¥479~ M1型ボルトレス軽量棚用支柱 サテンブラック TRUSCO 税込¥2,088 ¥1,898 ストアリニアダウンボックス ダイドー 税込¥109,978 ¥99,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品軽・中量棚軽・中量棚用オプション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります 軽・中量棚本体(単体) 軽・中量棚本体(連結) 軽・中量棚専用棚 軽・中量棚用オプション シェアする マイページ 最近見た商品