棚用UR-0 アタッチメント 1列 枠のみ

棚用UR-0 アタッチメント 1列 枠のみ TRUSCO 棚用UR-0 アタッチメント 1列 枠のみ TRUSCO 棚用UR-0 アタッチメント 1列 枠のみ TRUSCO

棚に簡易的に引き出しを設置でき、積み重ねが可能です。

高さ(mm)79 間口(mm)122 ネオグレー 奥行(mm)480 適合M3・M5型用 トラスコ品番855-2501 材質スチール 質量(kg)1.4 2018年トラスコ掲載ページ8 0104 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89722325 MM-UR01F
3,360
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする