TUG型軽中量200kg連結

TUG型軽中量200kg連結 TRUSCO TUG型軽中量200kg連結 TRUSCO TUG型軽中量200kg連結 TRUSCO TUG型軽中量200kg連結 TRUSCO TUG型軽中量200kg連結 TRUSCO TUG型軽中量200kg連結 TRUSCO TUG型軽中量200kg連結 TRUSCO TUG型軽中量200kg連結 TRUSCO

ホワイト 棚段数4 棚板調整ピッチ(mm)30mm 2018年トラスコ掲載ページ8 0113 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)200 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89724048 TUG200-43K-4B 1500 200 4 900 340 1200 23.6
28,930
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724066 TUG200-43L-4B 1500 200 4 900 640 1200 35.9
39,740
34,980
38,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724084 TUG200-43S-4B 1500 200 4 900 490 1200 30.9
32,450
27,980
30,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724102 TUG200-44K-4B 1500 200 4 1200 340 1200 29.3
31,090
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724127 TUG200-44L-4B 1500 200 4 1200 640 1200 44.6
41,920
35,980
39,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724145 TUG200-44S-4B 1500 200 4 1200 490 1200 38.5
34,090
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724163 TUG200-45K-4B 1500 200 4 1500 340 1200 34.9
36,770
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724188 TUG200-45L-4B 1500 200 4 1500 640 1200 53.5
53,010
45,980
50,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724206 TUG200-45S-4B 1500 200 4 1500 490 1200 46.1
43,000
36,980
40,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724224 TUG200-46K-4B 1500 200 4 1800 340 1200 46.2
40,570
34,980
38,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724242 TUG200-46L-4B 1500 200 4 1800 640 1200 62.1
57,570
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724267 TUG200-46S-4B 1500 200 4 1800 490 1200 53.6
46,780
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする