BE型軽量作業台 上棚付

BE型軽量作業台 上棚付 TRUSCO BE型軽量作業台 上棚付 TRUSCO BE型軽量作業台 上棚付 TRUSCO BE型軽量作業台 上棚付 TRUSCO BE型軽量作業台 上棚付 TRUSCO BE型軽量作業台 上棚付 TRUSCO BE型軽量作業台 上棚付 TRUSCO BE型軽量作業台 上棚付 TRUSCO

青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
上棚付で物の管理に便利です。

材質本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0247 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89726708 BE-0960YURBW 250 900 600 1044 25.5 スチール
38,120
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726717 BE-0975YURBW 250 900 750 1044 28 スチール
43,670
37,980
41,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726726 BE-1260YURBW 250 1200 600 1044 30.5 スチール
45,180
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726735 BE-1275YURBW 250 1200 750 1044 32 スチール
46,620
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726744 BE-1560YURBW 250 1500 600 1044 37.5 スチール
50,370
43,980
48,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726753 BE-1575YURBW 250 1500 750 1044 41 スチール
51,770
44,980
49,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726762 BE-1860YURBW 250 1800 600 1044 42.5 スチール
54,370
46,980
51,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726778 BE-1875YURBW 250 1800 750 1044 46 スチール
56,230
48,980
53,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726787 BE-1890YURBW 250 1800 900 1044 50.5 スチール
63,100
54,980
60,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする