BE型軽量作業台 車輪付

BE型軽量作業台 車輪付 TRUSCO BE型軽量作業台 車輪付 TRUSCO BE型軽量作業台 車輪付 TRUSCO BE型軽量作業台 車輪付 TRUSCO BE型軽量作業台 車輪付 TRUSCO BE型軽量作業台 車輪付 TRUSCO BE型軽量作業台 車輪付 TRUSCO BE型軽量作業台 車輪付 TRUSCO

青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
作業に応じて、手軽に作業台を移動させることができます。
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
キャスター付で移動に便利です。

仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個、キャスター付 材質キャスター金具:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0247 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89727243 BE-0960C75W 125 900 600 806 20.5 ポリ化粧 スチール ゴム
34,510
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727252 BE-0975C75W 125 900 750 806 23 ポリ化粧 スチール ゴム
40,060
34,980
38,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727268 BE-1260C75W 125 1200 600 806 24.5 ポリ化粧 スチール ゴム
40,730
34,980
38,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727277 BE-1275C75W 125 1200 750 806 26 ポリ化粧 スチール ゴム
42,190
36,980
40,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727286 BE-1560C75W 125 1500 600 809 30.5 ポリ化粧 スチール ゴム
45,090
38,980
42,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727295 BE-1575C75W 125 1500 750 809 34 ポリ化粧 スチール ゴム
46,490
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727304 BE-1860C75W 125 1800 600 809 34.5 ポリ化粧 スチール ゴム
48,190
41,980
46,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727313 BE-1875C75W 125 1800 750 809 38 ポリ化粧 スチール ゴム
50,050
42,980
47,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727322 BE-1890C75W 125 1800 900 809 42.5 ポリ化粧 スチール ゴム
56,910
48,980
53,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする