プロケース130L用フタ

プロケース130L用フタ TRUSCO プロケース130L用フタ TRUSCO

衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
ステンレス製の金具を使用している為、耐久性に優れています。

用途
道具の収納、整理に最適です。
車載用の収納箱として便利です。
トラスコ品番855-8143 材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックルハンドル:ステンレス(SUS304)、バックル台座:ステンレス(SUS430)、ローラー:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ8 0884 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89728354 T130L-F-OD T130L-OD オリーブドラブ(OD)
4,250
3,698
4,068 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする