ハードプラバケツ
丈夫で持ちやすいバケツです。
モルタルの攪拌、レベラー剤の流し込みに適しています。
本体の口元には注ぎ口が付いています。
本体の材質は柔軟性の高いEVA、LLDPEを使用し、割れ難くなっています。
内側には目盛刻印付です。
用途一般建築作業、清掃業など。
材質本体:低密度ポリエチレン(LLDPE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ロープ:ポリプロピレン(PP)、持手:軟質PVC
トラスコ品番833-8522
形状丸形
質量(kg)1
特性注ぎ口付、目盛付き
2018年トラスコ掲載ページ7 0040
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13